Beli alat ukur micro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengukur Kelembaban Udara.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 120x99x23
    • Temperature Range (°C): -9.9 to 50
    • Humidity Range (% RH): 10 to 95
    • Power Supply: AAA Battery - 2pcs
    • Applications: For temperature control in the workplace
    • Installation Method: For two uses
    • Temperature display method: Digital
  2. monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    27%
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp239.900

    monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)
    Deskripsi:
    While compact, wide measurement range of -30 degree Celsius ~ 275 degree Celsius. Safety and cleanliness because it does not touch the measuring object. Convenient to carry with clip Maintenance inspection of construction site etc. temperature management of pottery kiln, temperature management of food and ingredients, temperature control of transformers etc. temperature management of motors, engines, etc.
    atribut:
    • Operating Temperature Range (°C): 0-60
    • Accessories: X2 pieces LR over 44 button-type battery
    • Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm): 24x84x18
    • Emissivity: 0.95 (fixed)
    • Measurement Precision (°C): +/- Over 2 (over 0 to 30), +/- over 1 (0 to +65), of reading +/- over 1.5% (+65 or more)
    • Measurement Range (°C): -30-275
    • Operating Humidity Range: 10% RH over 95% RH (but without condensation)
    • Package Weight (g): 45
    • Ratio: Distance-to-measurement range ratio (D versus S) / 1-to-1
  3. IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp63.900

    IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)
    Deskripsi:
    Glass Ware Beaker Low Form memiliki kapasitas volume 10 - 10000ml adalah Gelas Ukur dari brand IWAKI untuk mencampur, memanaskan atau mengukur volume cairan sesuai analisa di ruang laboratorium
  4. monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Micro pipet
    atribut:
    • Material: ABS
    • Number of Channels: 1
    • Pipette Type: Micropipette
    • Included Accessories: Pipette tip, simple stand, maintenance tool, lubrication grease
  5. KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Mulai

    Rp2.499.900

    KDS Marking Tools Metal Checker-Multi Checker
    Deskripsi:
    Deskripsi :Alat detektor 2-in-1 ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan :> Metal/besi, berupa kawat, pipa gas, pipa air, pipa saluran, skrup.> Listrik, berupa kabel, saklar listrik yang ada arus listrik, di dalam kayu maupun tembok dengan jarak kedalaman max 50mm untuk logam dan 10mm untuk listrik (disesuaikan dengan keadaan lokasi).> Alat ini dikendalikan oleh CPU, auto kalibrasi dalam 3 detik dan akurasi yang tinggi.> Berfungsi untuk mengurangi resiko dari gangguan arus pendek, tegangan yang tidak stabil dan patahan bor.> Secara otomatis akan mati dalam waktu 2 menit jika tidak digunakan.> Jika lampunya berwarna merah-hijau dan mati dengan sendirinya dalam 10 detik, itu menandakan baterainya sudah harus diganti dengan menggunakan baterai 1 x 9 Volt.Cara kerja:> Tekan tombol FUNCTION untuk menyalakan alat tersebut dan pilih sesuai kegunakan yang diinginkan.> Tekan tombol CAL untuk mengaktifkan kalibrasi secara otomatis dan memeriksa daerah target.> Bel listrik (berbunyi tidak terputus-putus) dan lampu LED (berhenti berkedip) akan memberitahukanmu jika ada tempat berbahaya yang tersembunyi.
  6. Mitutoyo Micro Stand
    Mulai

    Rp829.900

    Mitutoyo Micro Stand
    Deskripsi:
    Dudukan ini dirancang untuk memungkinkan penggunaan di atas bangku dengan mikrometer tangan atau alat pengukur lainnya.
    atribut:
    • Range Size (inch): 4inch
  7. Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng)
    Mulai

    Rp179.900

    Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng)
    atribut:
    • Pack Size (mm): 235x70x15
  8. Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Mulai

    Rp829.900

    Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)
    Deskripsi:
    Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnya
    atribut:
    • Capacity (L): 16
    • Overall Height (mm): 590
    • Tank Material: Polyethylene
  9. RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    Mulai

    Rp5.299.900

    RIDGID Micro Non-Contact Infrared Thermometer
    atribut:
    • Emissivity: Adjustable 0.1 - 1
    • Power Source: Battery (1 x \"9V\") Included
    • Container protection class: IP54
    • Catalog Number: 36798
    • Distance to Spot Ratio: 30 to 1
    • Measuring Range (m): 0.05 to 50
    • Temperature Display: Current Temperature, MAX Temperature
  10. RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Mulai

    Rp7.599.900

    RIDGID Micro Combustible Gas Detector
    Deskripsi:
    The RIDGID micro CD-100 Combustible Gas Detector provides simple and quick readings to identify the presence of combustible gases. With adjustable sensitivity, even low-levels of gases can be detected in seconds. It ensures proper gas line installations, checks for maintenance and repair needs and quickly pinpoints combustible gas leaks.
    atribut:
    • Calibration: Automatic
    • Alarms: Visual, audible and vibration
    • Catalog Number: 36163
    • Detection Range (ppm): 0 to 6400 (Methane)
    • Alarm Sensitivity (ppm): 40 (Methane)
  11. AND Electronic Micro Pippete MPA Series
    Mulai

    Rp11.999.900

    AND Electronic Micro Pippete MPA Series
    Deskripsi:
    Produk ini biasa digunakan dengan Tips Mikropipet
  12. OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)
    Mulai

    Rp999.900

    OMM Spatula with Spoon (Spatula Ganda)
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  13. HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Innoculation Loops
    Mulai

    Rp939.900

    HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Innoculation Loops
    Deskripsi:
    Loops, wired, acc to Kolle, diameter 5mm, length 35mm, steel
    atribut:
    • Specification: Loops, wired, acc to kolle
  14. HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Tools Ware Loops Holder
    Mulai

    Rp1.099.900

    HEINZ HERENZ HAMBURG (HHH) Tools Ware Loops Holder
    Deskripsi:
    Holder for loops acc to Kolle
    atribut:
    • Specification: holder for loops acc to kolle
Daftar Harga alat ukur micro Terbaru October 2026
monotaro Digital Hygrometer (Pengukur Suhu Ruangan)Rp239.900
monotaro Infrared Thermometer (Pengukur Suhu Inframerah)Rp239.900
IWAKI Beaker Glass Low Form (Gelas Kimia)Rp63.900
monotaro Micropipette Single Channel (Mikropipet)Rp1.099.900
RIDGID Micro Inspection CameraRp5.199.900
KDS Marking Tools Metal Checker-Multi CheckerRp2.499.900
Mitutoyo Micro StandRp829.900
Vessel Screwdriver Micro Carded Set (Obeng)Rp179.900
GT Hand Tap (Mata Tap)Rp22.900
Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Rp829.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)